プレシディアム
プレシディアムの 電気測定
プレシディアムの テスタ(マルチメータ)
プレシディアムの ペン型テスタ
モアサナイト判定器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09344983
品番
アダマス
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥72,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
世界で最も信頼性の高いプレシディアム社モアサナイト判定器のプレミアムモデルです。世界初の先端プロープ交換式なのでプロープが破損したり、摩耗した場合でも交換すればすぐにご使用いただけます。
直流電圧(V)
4.5
交流電圧(V)
5(1A)
抵抗(Ω)
1G
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
28×36×189
質量(g)
79
電源
単4電池3個、USB電源
幅(mm)
28
奥行(mm)
189
高さ(mm)
36
付属品
単4電池3個、CALプレート付ルースホルダー、USB電源ケーブル、キャリブレーション用ピン
測定方式
電気伝導率及び熱伝導率プロープ測定式
機能
モアサナイト、キュービック等の判定