プレシディアム
プレシディアムの 電気測定
プレシディアムの テスタ(マルチメータ)
プレシディアムの ペン型テスタ
モアサナイト判定器
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09344992
品番
マルチテスターV
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ダイヤモンド類似石のモアサナイトを高精度で判定、ダイヤモンドの真偽判定には欠かせません。
直流電圧(V)
4.5
交流電圧(V)
6(0.3A)
抵抗(Ω)
1G
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
25×40×165
質量(g)
97
電源
単4電池3個
幅(mm)
25
奥行(mm)
165
高さ(mm)
40
付属品
単4電池3個、ルースホルダー、ケース、ネックストラップ
測定方式
電気伝導率及び熱伝導率プロープ測定式
機能
モアサナイト、キュービック等の判定