曜日別特売
PTL-50-24P 組端子台 東洋技研 09346176

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個極数24PねじサイズM5注文コード09346176品番PTL-50-24P
参考基準価格(税別)¥3,802販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。
電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。
全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。
絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。
適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。
レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)

形状1段極数24P定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000端子間ピッチ(mm)14取付寸法(mm)DIN35適合電線(mm2)(JIS)5.5/8締付トルク(N・m)2.0~3.0定格通電電流(A)40/50結線方式セルフアップねじサイズM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする