※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S6DA10M インダクションモーターギヤヘッド 6W SPG 09347685 S6DA10M インダクションモーターギヤヘッド 6W SPG 09347685 S6DA10M インダクションモーターギヤヘッド 6W SPG 09347685

インダクションモーターギヤヘッド 6W

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 減速比10 種類メタルタイプ 注文コード09347685 品番S6DA10M
参考基準価格(税別)¥4,960 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は減速比・種類など48種類から選べます 他の種類を見る

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。

許容トルク(N・m)
50Hz/0.42
60Hz/0.34
減速比10 軸端形状平行軸 取付角寸法(mm)60 質量(kg)0.24 種類メタルタイプ 適合インダクションモーター6W 寸法L1(mm)30 モータータイプギヤヘッド 回転方向モーターと同一方向 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])150/180 モーター取付角寸法(mm)60 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※モーターの同期回転数(50Hz/1500rpm、60Hz/1800rpm)を基準として減速比で割って算出

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09347843
2024-03-13
用途:
モーター入替

パナソニックのモーターが壊れたので入替のためギアヘッドも同社の物を使用した。
サイズもほぼ同じなので、機械の改造なしに取付できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする