※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SPG
SPGの モーター(原動機)
SPGの ギヤヘッド
インダクションモーターギヤヘッド 15W B1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09347922
品番
S7KA5B1
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
許容トルク(N・m)
50Hz/0.53
60Hz/0.50
減速比
5
軸端形状
平行軸
取付角寸法(mm)
70
適合
インダクションモーター15W
質量(kg)
0.38
種類
ボールベアリングタイプ
寸法L1(mm)
32
モータータイプ
ギヤヘッド
回転方向
モーターと同一方向
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
300/360
モーター取付角寸法(mm)
70
シャフト形状
歯切タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※モーターの同期回転数(50Hz/1500rpm、60Hz/1800rpm)を基準として減速比で割って算出