※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S7KA6B インダクションモーターギヤヘッド 15W SPG 09348175 S7KA6B インダクションモーターギヤヘッド 15W SPG 09348175 S7KA6B インダクションモーターギヤヘッド 15W SPG 09348175

インダクションモーターギヤヘッド 15W

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09348175 品番 S7KA6B
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。

許容トルク(N・m)
50Hz/0.64
60Hz/0.60
減速比6 軸端形状平行軸 取付角寸法(mm)70 適合インダクションモーター15W 質量(kg)0.38 種類ボールベアリング+メタルミックスタイプ 寸法L1(mm)32 モータータイプギヤヘッド 回転方向モーターと同一方向 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])250/300 モーター取付角寸法(mm)70 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09348184
2014-12-09
用途:
変速

良好

対象商品:
09348211
2013-10-24
用途:
ウィンドウディスプレイの動き物
造形作家佐藤伊智郎 様

デパートウィンドウの動き物用に購入しました。
このサイトが一番安かったです。
問題なく動いており満足しています。

対象商品:
09348193
2014-07-04
用途:
動力

良好

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする