SPG
SPGの モーター(原動機)
SPGの ギヤヘッド
インダクションモーター中間ギヤヘッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09349383
品番
S8GX10B
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
減速比
10
軸端形状
平行軸
取付角寸法(mm)
80
適合
インダクションモーター25W
質量(kg)
0.43
モータータイプ
ギヤヘッド
RoHS指令(10物質対応)
対応