トレカスリーブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09350778 品番 TRC-RS03
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

・ザラザラ加工でくっつきにくく、シャッフルしやすい。山札が崩れにくい!・表面を薄くし、デッキをスリムに。・キャラクタースリーブ対応サイズ。大切なカードもスリーブもまとめてガードします。

用途大切なカードをしっかりガード! 適合対応カード:レギュラーサイズカード(63×88mm) 材質PP 厚さ(mm)表/0.06、裏/0.15 寸法(幅W×高さH)(mm)スリーブサイズ:69×94 表面処理表面仕様:表/光沢、裏/エンボス 入数入り数:80枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする