ナカバヤシ
ナカバヤシの 袋・ラッピング用品
ナカバヤシの 陳列用包装
トレカスリーブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09350787
品番
TRC-RH01
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
・ザラザラ加工でくっつきにくく、シャッフルしやすい。山札が崩れにくい!・表面を薄くし、デッキをスリムに。・キャラクタースリーブ対応サイズ。大切なカードもスリーブもまとめてガードします。
用途
大切なカードをしっかりガード!
適合
対応カード:レギュラーサイズカード(63×88mm)
材質
PP
厚さ(mm)
表/0.1、裏/0.1
寸法(幅W×高さH)(mm)
スリーブサイズ:64×89
表面処理
表面仕様:表/光沢、裏/光沢
入数
入り数:80枚