ナカバヤシ
ナカバヤシの 袋・ラッピング用品
ナカバヤシの 陳列用包装
トレカスリーブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09350848
品番
TRC-SH01
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
・ヨコ入れでストレスフリーな空気抜け。多重スリーブの1枚目に最適です。・耐久性の高いハードタイプのインナースリーブ。・大切なカードを傷や汚れから守ります。
用途
大切なカードをしっかりガード!
適合
対応カード:スモールサイズカード(59×86mm)
材質
PP
厚さ(mm)
表/0.1、裏/0.1
寸法(幅W×高さH)(mm)
スリーブサイズ:60×87
表面処理
表面仕様:表/光沢、裏/光沢
入数
入り数:80枚