No.5A 精密ピンセット(TAXAL) FONTAX 09350905

精密ピンセット(TAXAL)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09350905 品番No.5A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,200
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

ハンダ・銀ロウが付着せず、強酸や強アルカリに対しても材質は全く変化しません。また、100%腐食せず、錆びません。柄より約20度の角度で刃先を削り出している、FONTAX社独自の技術で、クロム・コバルト・チタン等を真空処理した先端が鋼製に匹敵する合金のピンセットです。

材質(ボディ)Non-Magnetic Steel(SUS304同等)、(先端)TAXAL「PHYNOX合金」 耐熱温度(℃)500 全長(mm)115 用途非磁性が求められる作業

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09350905 No.5A 09499497 5A 精密ピンセット(DUMOSTAR) DUMONT(デュモン) 精密ピンセット(DUMOSTAR) DUMONT(デュモン) 1本 16,980 税込18,678 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09350984
2016-06-13
用途:
電子機器や機構関係の精密作業

非常に良く手に馴染み、力もほとんど必要とせず
しっかり微小な小物を掴む事が出来ます。
また、耐熱性も600℃あるので半田付けも掴んだまま
行いますが強度低下も全くなくとても信頼性の高い
ピンセットと思います。
今まで、何十種類ものピンセットを使いましたが、
これは最高峰に値します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする