用途大切なあの人へ、特別なプレゼント
仕様●本体寸法:タテ155×ヨコ166×背巾11mm●本体質量:190g●表紙:紙(ポリプロピレン貼)●製本:ブック式製本●台紙:スクエアミニサイズ・プラコート台紙(クラフト)5枚●仕様:表紙窓付、ギフトカード 3枚付、透明袋入
その他表紙:紙(ポリプロピレン貼)、製本:ブック式製本、台紙:スクエアミニサイズ・プラコート台紙(クラフト)5枚、表紙窓付、ギフトカード 3枚付、透明袋入
色グラデ2
本体寸法(mm)タテ155×ヨコ166×背巾11
本体質量(g)190