ハンダ・銀ロウが付着せず、強酸や強アルカリに対しても材質は全く変化しません。また、100%腐食せず、錆びません。一般型で鋭い先端のFONTAX社独自の技術で、クロム・コバルト・チタン等を真空処理した先端が鋼製に匹敵する合金のピンセットです。
非常に良く手に馴染み、力もほとんど必要とせずしっかり微小な小物を掴む事が出来ます。また、耐熱性も600℃あるので半田付けも掴んだまま行いますが強度低下も全くなくとても信頼性の高いピンセットと思います。今まで、何十種類ものピンセットを使いましたが、これは最高峰に値します。