No.91-5T 精密ピンセット(TAXAL) FONTAX 09351133

No.91-5T 精密ピンセット(TAXAL) FONTAX 09351133 No.91-5T 精密ピンセット(TAXAL) FONTAX 09351133

精密ピンセット(TAXAL)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09351133 品番No.91-5T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,600
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

非磁性ステンレスで、半導体ウェファ雲母等を傷つけない様に保持出来ます。

寸法E(mm)3.0 寸法B(mm)7.5 材質Non-Magnetic Steel(SUS304同等) 寸法A(mm)15.0 寸法D(mm)4.0 全長(mm)130.0 寸法C(mm)3.0 用途半導体ウェハ雲母等を保持する作業

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09350984
2016-06-13
用途:
電子機器や機構関係の精密作業

非常に良く手に馴染み、力もほとんど必要とせず
しっかり微小な小物を掴む事が出来ます。
また、耐熱性も600℃あるので半田付けも掴んだまま
行いますが強度低下も全くなくとても信頼性の高い
ピンセットと思います。
今まで、何十種類ものピンセットを使いましたが、
これは最高峰に値します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする