用途かばんや書類に合わせて選べるポータブル・ファイルシリーズ仕様●本体質量:215g●表紙:ポリプロピレン・厚さ約0.5mm●ポケット:A4・6ポケット・ポリプロピレン厚さ0.2mm●留具:PP・ゴム紐・スチール●収納枚数:A4コピー用紙60枚(64g/m2程度)(1ポケット・A4コピー用紙10枚)その他表紙:ポリプロピレン・厚さ約0.5mm、ポケット:A4・6ポケット・ポリプロピレン厚さ0.2mm、留具:PP・ゴム紐・スチール厚さ(mm)9寸法(mm)梱包:W360×D265×H345質量(kg)梱包:8.7色ライトグレー本体寸法(mm)A4/タテ316×ヨコ235×背巾9本体質量(g)215寸法(縦×横)(mm)316×235収納サイズA4収納枚数(枚)A4コピー用紙60(64g/m2程度)(1ポケット・A4コピー用紙10)ポケット6ポケット