画像準備中

カーペキープ マルチクリーナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(5L) 注文コード09351521 品番6070878
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

マルチタイプ
希釈倍率を変えることで、様々なカーペットクリーニングが可能
です。
低泡性
優れた洗浄力と低泡性により、作業の効率化を実現します。
再汚染防止性
再汚染防止剤配合のため失敗しにくく、誰でも安心して作業で
きます。

用途合成繊維、及び天然繊維カーペットの洗剤として 成分非イオン系界面活性剤、再汚染防止剤、金属イオン封鎖剤 液性中性 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする