シーバイエス
シーバイエスの 洗剤
シーバイエスの オフィス・住居用洗剤
シーバイエスの マルチクリーナー
洗濯王 衣料用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(5L)
注文コード
09351530
品番
T35086
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
悪臭で充満した清掃控室を快適に!
洗浄:低濃度でもパワフル洗浄
抗菌:除菌剤配合
柔軟:衣類のゴワつき防止
消臭・防臭:生乾き臭防止
成分
界面活性剤(30%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、除菌剤、アルカリ剤、酵素、香料、染料
液性
弱アルカリ性
商品タイプ
業務用
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※2026年1月中旬以降順次コックの同梱のない仕様に変更になります。ご注意ください
商品説明動画
参考になった