Φ5×15 回転子 モノタロウ 09353076 Φ5×15 回転子 モノタロウ 09353076

回転子

(9件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09353076 品番 Φ5×15
販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐熱性・耐薬品性・非粘着性・低摩擦性・耐候性・高周波特性など、化学的に安定したフッ素樹脂PTFEの回転子(撹拌子)です。

形状ストレート型 長さ(mm)15 直径(Φmm)5 材質PTFE(フッ素樹脂) 用途スターラーを使って溶液の撹拌 使用温度(℃)-200〜+250
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09353094
2022-06-21
用途:
腐食試験に使用
製造業

腐食試験の電解液野攪拌に使用しました コストパフォーマンスに優れた商品だとおもいます

対象商品:
09353058
2021-02-16
用途:
有機化学実験の反応
教育・研究機関

もっと高額な他製品と比べても変わりなく使っています。最初は形からして回りにくいかなと思いましたが、そんなこともありませんでした。

2人が参考にしています
対象商品:
09353058
2021-10-11
用途:
試験用

近くの量販店では手に入らなかったので、非常に助かった。

対象商品:
09353076
2020-04-27
用途:
試薬液の攪拌に使います。

とりあえず安いのはすごく助かります。今後形状の違うものを販売して頂きたいと思います。

対象商品:
09353094
2019-10-09
用途:
塗料の着色試験

色々回転子がある中でもこのタイプは撹拌能力が高いです。また洗浄すればきれいになるのがいいです。ただ一つだけ短所がありますが縦方向にある筋に沿って固形分が若干残りやすいです。

4人が参考にしています
対象商品:
09353085
2019-08-08
用途:
自作スターラー実験用に
飲食業

手ごろな値段なので、試しに購入してみました。
動作も問題ない。

対象商品:
09353058
2017-10-18
用途:
化学系研究室で、サンプルの攪拌時
教育・研究機関

従来使用していたものの約半分の価格で、非常に安いため大量に購入し、ディスポ的に運用できる。

対象商品:
09353085
2016-08-18
用途:
溶剤の撹拌
ピクトグリフ 様

アセトンに樹脂を溶かし込むため、簡単な速度可変機能を付けたスターラーを自作してみたところ、うまくまわらず・・・。
回転子をこちらに変えたところ、うまく回転させられました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする