阪口製作所
A型切断器レバー式高圧調整バルブ付(プロパン用)火口3本付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
09353325
品番
CL-02VLP
参考基準価格(税別)
¥44,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
火口3本付きです。
仕様
予熱酸素消費量:1200~2000L/h、切断酸素消費量:1620~4850L/h
全長(mm)
700
質量(g)
985
使用ガス
プロパン
ガス圧力(MPa)
0.03
火口番号
No.1・2・3
商品説明動画
参考になった
参考になった