メイン画像

産業用ヘルメット『GRIT AIR+』電気用規格対応モデル

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09353605 品番GH02A-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ヘッドライトメーカーが本気で考えた、ヘッドライトのための産業用ヘルメットです。本商品は付属専用シリコンバンドを使用してバッテリーボックスのあるモデルを含め、幅広い機種のヘッドライトを取付可能です。激しく動いてもヘッドライトは落ちたりズレたりしないから快適に作業に集中できます。
ケーブルホルダーにケーブルを固定すれば見た目もスッキリ、名入れした社名も隠れずしっかり見えます。
発泡ライナー同様の衝撃吸収力を確保したエアアシスト(衝撃吸収樹脂ライナー)を採用したことでムレにくく、水洗いにも対応。ヘルメットを清潔に保つことが可能です。

その他取付可能ヘッドライト:次の製品を除くジェントス製ヘッドライト GH-200RG、GH-103RG、HC-24BK、HC-24YG、HC-15R、HC-332B 材質帽体:ABS、バイザー:PC、シリコンバンド用クリップ:POM 寸法(mm)(取付可能ヘッドライト)ヘッドバンド取付プレート幅:95迄、対応ヘッドバンド幅:20〜25、幅224×奥行291×高さ161 質量(g)414 頭囲(cm)被り:54〜62 衝撃吸収ライナー 使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09353587
2025-09-24
用途:
電気工事
石田テクノサービス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ヘルメット内部に発泡スチロールが無いタイプなので若干涼しく感じます。
ライトも専用設計されていてペンホルダー等取り付け易い。
シールド付きモデルも発売して欲しい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする