※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
名古屋眼鏡
名古屋眼鏡の メガネ・ゴーグル・防災面
名古屋眼鏡の 一般用メガネ
名古屋眼鏡の サングラス
偏光サングラス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
マットブラック/スモーク
材質
テンプル:プラスチック(塗装)、レンズ:プラスチック(偏光)
注文コード
09353666
品番
6737-12
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
色・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
8カーブ
その他
偏光度:0.99
材質
テンプル:プラスチック(塗装)、レンズ:プラスチック(偏光)
色
マットブラック/スモーク
レンズサイズ(mm)
横75-縦40
可視光線透過率(%)
0.15
紫外線透過率
0.001