※サンプル画像

3777 レンズワイプ 名古屋眼鏡 09353788 3777 レンズワイプ 名古屋眼鏡 09353788 3777 レンズワイプ 名古屋眼鏡 09353788 3777 レンズワイプ 名古屋眼鏡 09353788

レンズワイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12包) 注文コード09353788 品番3777
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

アルコール成分の嫌なにおいが少ない
拭くだけでレンズの曇りが軽減
不織布で拭き取り性能が抜群
適度なウェット感で拭き残りが少ない
レンズの指紋、脂汚れをすっきり落とす
個包装で小分けや携帯に便利
様々なコートのレンズにも使用可能
除菌効果あり

用途
レンズに埃がないことを確認したうえで、シートが乾かないうちに、左右レンズ両面をやさしく拭きながらムラなく、くもり止め剤を塗り広げてください。
※塗り広げた後に、めがね拭きやティッシュで拭いたり、
水に濡れるとくもり止め効果が下がる場合があります。
※レンズに埃がついてる場合は、一度水で洗い流してから使用してください。
傷の原因となります。
※拭き方によっては拭き跡が残る場合があります。
※べっ甲、宝石装飾きなどのフレームには使用できません。
材質不織布 寸法(mm)個装:W40×H80、箱:W63×H82×D21 シートサイズ(cm)W15×H10 商品タイプ使い捨てシート
注意
※・レンズの表面が傷ついてる・コーティングが劣化しているレンズには
※ 使用しないでください。
※・アルコール過敏症、肌の弱い方は使用を控えるか、肌に薬液が残らないよう
※ 水で洗い落としてください。
※・材質の種類によっては、変質の恐れがあるのであらかじめ説明等を確認してから
※ ご使用ください。
※・小児の手の届かないところに保管してください。
※・火気の近くでは使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする