縦型全自動洗濯機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09353867 品番NA-F6B3-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水平・垂直方向に立体水流を起こし、水や衣類をしっかりかくはん。衣類が少なく、水位が低いときでも、衣類を効果的に動かしてもみ洗いし、汚れを落とします。
脱水後、自動でパルセーターが回転。強い回転で洗濯槽に貼り付いた衣類をはがした後、細かく動いて衣類のからみを緩和します。
豊富なお手入れ機能で洗濯槽を清潔に。脱水時に内側の脱水穴から噴射される水を利用して、外槽の内側を自動洗浄。追加する水はゼロで経済的。
水位が低くても、しっかり捕集できる大容量の糸くずフィルター。たまった糸くずに触れることなく、サッとお手入れできます。

用途衣類や寝具の洗浄に。 パナソニック Panasonic 全自動洗濯機 縦型洗濯機 付属品給水ホース,外部排水ホース,保護カバー 質量(kg)28 ライトベージュ 種類縦型洗濯機 消費電力(W)50Hz:400、60Hz:445 対応「防水フロアー」奥行(内寸)540mm以上 機能おまかせ、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、つけおき、槽洗浄(1時間)、槽洗浄(11時間)、槽乾燥 運転音(dB)洗濯時:37、脱水時:46 消費電力量(Wh)50Hz:103、60Hz:104 標準使用水量(L)116 洗浄方式ビッグウェーブ洗浄 洗濯/脱水容量(kg)6.0 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)562×880×572
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする