アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 器具洗浄/超音波洗浄器
アズワンの 洗浄器周辺商品
超音波洗浄器用架台
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09354685
品番
-
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥23,958
販売価格(税別)
¥
21,780
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
・水回りを有効利用できるように、水切りカゴと架台をセットにしました。
・ステンレス製ですので、耐薬品性・防錆性・耐久性に優れています。
材質
本体/ステンレス(SUS304)
カゴ/PP(ポリプロピレン)
寸法・サイズ(mm)
架台/390×320×375
水切りカゴ外寸/320×260×120
水切りカゴ内寸/290×210×90(小・中・大用)
棚間有効/250
アズワン品番
7-5646-01
付属品
水切りカゴ1個
適合
US-1/US-2用架台
質量(kg)
5
タイプ
小
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000