SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の ハンドル・取っ手・グリップ
SUGICO(スギコ)の ハンドル、取手
SUGICO(スギコ)の 取手・引手
セフティコーナーハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09354698
品番
TO-143
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
南京錠による施錠の場合でも庫内側より別売の安全押棒(TO-144)の作動により開扉できる安全機能です。
耐熱、耐塩、耐薬品、耐酸。
受座は締代微調整可能です。
左右兼用型です。
用途
厨房用機器、医療用機器、試験機などの中型、軽量大型扉用
付属品
受金具
材質
ステンレス(SUS304/ヘアラインバフ研磨)
自重(g)
430
モデル
FA-1619
関連資料:
寸法図(0.06MB)