ネオカットウッド(高儀)
ネオカットウッド(高儀)の バルコニーまわり
ネオカットウッド(高儀)の ウッドデッキ
M2スリム M100L20
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
09355075
品番
M100L20D
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
・表面を触っても感じられるやさしい木質感にこだわったサイディング仕上げ。
・水に強く腐食しません
・しっかりした15mmの板厚。
・長持ち
材質
PS高密度発砲樹脂(樹脂100%)
寸法(mm)
W100×T15×L2000〜2010
色
ダーク
板厚(mm)
15
表面
柄:サンディング
注意
※ご注文の前に必ず「フェンスの取扱い注意とお願い」をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません