D140L20T 軽量樹脂パネル D140L20 ネオカットウッド(高儀) 09355127 D140L20T 軽量樹脂パネル D140L20 ネオカットウッド(高儀) 09355127

軽量樹脂パネル D140L20

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(mm)W140×T15×L2000〜2008 注文コード09355127 品番D140L20T
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は寸法・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

・プライベート空間の目隠しから外構フェンスまで幅広く対応
・軽量樹脂板
・天然木のようにリアルな凹凸の木目模様。その木目が作り出す陰影が、雰囲気のある空間を演出します。
・水に強く腐食しません
・しっかりした15mmの板厚。
・長持ち

材質PS高密度発砲樹脂(樹脂101%) 寸法(mm)W140×T15×L2000〜2008 質量(kg)3 チーク 板厚(mm)15 表面柄:木目
注意
※ご注文の前に必ず「フェンスの取扱い注意とお願い」をご確認ください。
※アイボリー色は薄い色の特性上、設置環境により経年変化による色の濃淡がでる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする