1100-3000 伸縮タイプ継ぎ柄 モノタロウ 09356463

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1100-3000 伸縮タイプ継ぎ柄 モノタロウ 09356463 1100-3000 伸縮タイプ継ぎ柄 モノタロウ 09356463

伸縮タイプ継ぎ柄

(107件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09356463 品番1100-3000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。

長さ(mm)1100〜3000 用途コテバケ、ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業 仕様伸縮3段式 種別継ぎ柄 材質(本体)アルミ製、(樹脂部)PVC製 質量(g)725
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09356463 1100-3000 40713454 1150-3000 継ぎ柄 伸縮タイプ モノタロウ 継ぎ柄 伸縮タイプ モノタロウ 1本 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 107
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09356463
2020-07-13
用途:
塗装に。
有限会社 秋田第一ガーデン 様

手の届かないところに使おうと準備したのですが、ジョイントが甘いので、塗装に力が入りませんでした。固定に少し工夫をして使うことをお勧めします。商品自体は良いものです。

対象商品:
09356463
2020-05-06
用途:
高い所の塗装作業
ファーム保坂 様 (農・林・水産業)

手直し程度では良いと思うが、今回は足場を掛けたため未使用

対象商品:
09356463
2019-09-26
用途:
クモの巣とり
その他業種

クモの巣とり専用の商品より安価で延長、軽量で満足しています。先端の取り付け部分は、ローラータイプの柄を切り取りクモの巣とり取り付け部とをアルミパイプで接続ました。希望としてオプションで後1メートルの接続延長用品が有れば最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
09356463
2019-08-03
用途:
外壁塗装
農・林・水産業

この商品はしっかり強度もあり。しかしちよっと重たいかも。価格等を考えると最高の商品だと思います。実物をみてわかりました。まだ使ってませんが今後の使用時の活躍が楽しみです。

対象商品:
09356454
2019-11-08
用途:
高所の届かない所に使用。

強度が十分あり、しなったりすること無く使用出来ました。

対象商品:
09356454
2019-10-16
用途:
塗装作業時
ANA大阪空港株式会社 様 (運輸・通信業)

使い安く特に問題はありません。ワックスがけとかでも使えます。

対象商品:
09356463
2019-08-25
用途:
ログハウスの外壁塗装
リプラス株式会社 様 (卸売・小売業)

二階部分になるのに使いました。ハシゴは必要でしたが用途としては十分でした。しかし、使用中に繋ぎ目部分が緩みやすいので星一つ減です。

対象商品:
09356454
2019-10-15
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

軽量で丈夫なため使い勝手はよい
収納時にもう少し短くなるようにしてもらいたい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする