APLUS(クマモト)
ステンレス フラッグヒンジ
(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(2枚)
注文コード
09359165
品番
K-53 アンバー ケンヨウ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
長さ・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
用途
木製建具用
長さ(mm)
76
材質(羽根)
SUS304
板厚(mm)
2
材質(軸)
SUS304
呼称
2.0×76
仕上
アンバー