※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)(色違い)
商品レビューを投稿する
内容量1個
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:ステンレス(SUS304) t=1.0mm、背面化粧扉:ステンレス(SUS304) t=0.8mm
色ステンレスヘアーライン
注文コード09359555
品番KS-TLR36R4AN-S
参考基準価格(税別)¥84,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。
捺印システムで受領印を代行できます。 捺印部を雨水から保護し、押印しやすい構造。捺印システムは居住者の受領印を代行するものなので、必ず1ヶ所設置してください。捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。
大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。
安心の非常脱出機構付き。 子供のイタズラにより、万が一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から扉を開けることができます。(H600タイプのみ)
シンプルで合わせやすいカラーバリエーション。