曜日別特売
NO.1985 温度ヒューズ APLUS(クマモト) 09359734

NO.1985 温度ヒューズ APLUS(クマモト) 09359734
NO.1985 温度ヒューズ APLUS(クマモト) 09359734

温度ヒューズ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード09359734品番NO.1985
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
用途
ガラリ用ヒューズとして
材質リン青銅仕上酸処理作動温度(℃)(空気)90、(ヒューズ)72.0~76.5
注意
※本製品は、可動ガラリ用のヒューズとして製作されております。上記用途以外で使用しないで下さい。
また、温度変化、振動等が繰り返し加わるとヒューズが劣化し破断することがあります。
よって交換可能な位置への装着と、破断時装着本体の落下防止等にかんして十分な安全対策を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09359734
2020-06-29
用途: 機械室防火ダンパー修理
サービス業

経年劣化の修理用途に利用。
寸法もピッタリだった。
おそらく規格品だろうが注文前にサイズは確認したほうがイイね

1が参考にしています
対象商品 : 09359734
2018-01-31
用途: 機械室防火ダンパー
航和建設株式会社建設業・工事業

梱包も丁寧で迅速に発送されたので大変満足です。手に入りにくい商品だったので在庫あった助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
注文コード 09359734の部品の温度設定は何度ですか?
回答:
ヒューズ温度は、76.5度となっております。
2011-09-27

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする