NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の エントランス
NASTA(ナスタ)の ポスト
NASTA(ナスタ)の 集合住宅用ポスト
D-ALL ポスト 前入後出/屋内タイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
錠前
可変プッシュボタン錠
仕上
扉・投入口:粉体塗装
色
シルバー
注文コード
09359781
品番
KS-MB7102PY-PK-SV
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
錠前・仕上・色
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)
扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付。
材質
本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)
色
シルバー
タイプ
1戸用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
360×150×333.2
仕上
扉・投入口:粉体塗装
適合サイズ
投函:レターパックライト
扉開閉方式
横
設置場所
屋内
錠前
可変プッシュボタン錠
投函タイプ
前入後出
注意
※ラッチ錠(R)は市販品南京錠を使用してください。
※可変ダイヤル錠(LK)/可変プッシュボタン錠(PK)は出荷時、初期開錠番号が設定されています。変更不要の場合は、そのままご使用いただけます。
※ホワイト(W)を直射日光が当たる場所に設置する場合は、お問い合わせください。