曜日別特売
D-31-1 アンバー ステンレス 強力打掛 締付 APLUS(クマモト) 09359856

D-31-1 アンバー ステンレス 強力打掛 締付 APLUS(クマモト) 09359856
D-31-1 アンバー ステンレス 強力打掛 締付 APLUS(クマモト) 09359856

ステンレス 強力打掛 締付

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)50
内容量1個注文コード09359856品番D-31-1 アンバー
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ステンレス製ですので錆びに強いです。
厚みが薄いので多用途にご使用できます。

用途
外部扉等
材質(本体)SUS304寸法(mm)50呼称50仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09359865
2022-08-15
用途: パーテーション同士の接続に
建設業・工事業

シンプルで使いやすいので良かったです。追加購入が決まりました。

対象商品 : 09359856
2021-07-13
用途: テラス扉のトメ

ガタつきもなく、しっかりしたつくりです。取り付け面の高さが、精度をもって一致してないと使えません。

対象商品 : 09359865
2020-03-22
用途: ウッドデッキにフェンスで入口ドアを付けました。

大きさがちょうど良く、ドア内外に1個づつ取付ました。操作もスムーズです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする