曜日別特売
KSW-100-1 ワッシャ君 APLUS(クマモト) 09360303

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSW-100-1 ワッシャ君 APLUS(クマモト) 09360303
KSW-100-1 ワッシャ君 APLUS(クマモト) 09360303
KSW-100-1 ワッシャ君 APLUS(クマモト) 09360303

ワッシャ君

(47件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(10個)仕様調整寸法:上方向へ1mm注文コード09360303品番KSW-100-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,000

お手軽丁番スペーサー
扉の開閉による丁番ワッシャーが磨耗すると扉の位置が下がり戸先もタレ下がってきます。
扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーにかぶせるようにはめ込むだけで、簡単に高さ調整が出来ます。1ミリ調整用と2ミリ調整用があります。
扉を外さずに4mm程持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーの上からかぶせるようにはめ込むだけで、簡単に高さ調節が出来ます。

用途扉の高さ調整材質(本体)SUS303仕様調整寸法:上方向へ1mm仕上光沢バレル研磨
注意
※上下に合わせて使用すれば3mm(KSW-100-1+KSW-100-2併用)や4mmの調整も可能です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09360303KSW-100-132721814KSW-100-1KSW-100-1 ワッシャ君 APLUS(クマモト) 32721814ワッシャ君APLUS(クマモト)1個
679
税込747
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:47
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32721823
2025-08-23
用途: 扉の調整用
建設業・工事業

思ったより厚みがありました、まだ使ってないですが、物はしっかりして扉の重みにも充分耐えれそうで、使うのが楽しみです。

2025-05-29
用途: ドア高さ調整
ソリオ宝塚都市開発株式会社

ドアを外す事なく、簡単に調整できる便利な商品です。

対象商品 : 32721823
2024-02-22
用途: スチールドアの建付け調整に使用しました。
有限会社金子建窓建設業・工事業

すごくスムーズに調整が出来て使いやすいです。値段がもう少し安いと在庫に置きたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 32721814
2023-06-16
用途: 店舗用の重たい鉄扉のヒンジに備わるワッシャーのすり減りに対応
カフェライミン飲食業

重たい鉄扉を長年酷使すると、ヒンジに備わるワッシャーがすり減り、開閉に師匠を来します。 ヒンジの交換はもちろん、ワッシャーの交換は、素人の手に負えません。 この製品を使えば、すり減ったワッシャーの上に差し込むだけでコトは済みます。大人が2人居れば、あっという間に作業は完了。 もしもヒトリで行うなら、持ち上げたドアの下に挿入する木片、ブロックなどがあれば、安全に作業できると思います。 業者さんに依頼すると2万円仕事です。 節約してね。

4が参考にしています
対象商品 : 32721823
2024-04-04
用途: ドア調整
江州建設株式会社建設業・工事業

厚みの種類を増やしてほしい。3mm等
値段が割高に思います。

2022-12-30
用途: ドアの高さ調整
その他業種

取付け簡単です、他には無い商品です。
ちょっと価格が高いのが難点。

1が参考にしています
対象商品 : 32721823
2022-06-08
用途: 玄関のドアのかさ上げ
医療・福祉・介護関連業

車のギャッジを使って、扉を2センチほど持ち上げて、作業しました。
軸の径がピッタリだったので、挿入不可能かと思われましたが、
ハンマーでかなり強く叩いて入れ込んだら、ピッタリ収まりました。
鍵がかかりにくくなっていたのがスッキリ! 作業時間は10分でした。

1が参考にしています
対象商品 : 32721814
2022-08-13
用途: ドア建てつけ調整
不動産業

ドアを一度外さなくても建てつけ調整できました。
とても便利だと感じました。少し値段が高いのがネックです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする