APLUS(クマモト)
APLUS(クマモト)の 建具金物
APLUS(クマモト)の 鍵・錠前
APLUS(クマモト)の 空錠・ハンドル単体
ST ケースハンドル 90mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09360644
品番
D-590S
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質(本体)
SUS304
付属品
ステン+皿小ネジ M4×16 4本
仕様
片面
タイプ
片面
仕上
HL
取手
ケースハンドル