APLUS(クマモト)
APLUS(クマモト)の 建具金物
APLUS(クマモト)の 鍵・錠前
APLUS(クマモト)の 空錠・ハンドル単体
ST ケースハンドル 90mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
09360653
品番
D-590W
参考基準価格(税別)
¥5,850
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質(本体)
SUS304
付属品
ステン+皿小ネジM4×16 8本、鉄角芯 □7×50
仕様
両面
タイプ
両面
仕上
HL
取手
ケースハンドル