※先端のリングは、付属していません

D-165 ステンレス戸当り(床付) APLUS(クマモト) 09361073 D-165 ステンレス戸当り(床付) APLUS(クマモト) 09361073

ステンレス戸当り(床付)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09361073 品番 D-165
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
付属品10mmホールインアンカー 仕様フックなし 材質(本体)SUS304 仕上HL
注意
※フックなしには、本体のリングも付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09361073
2021-04-07
用途:
今まで使っていた戸当りの取替え
株式会社 坂本煉瓦工場 様 (不動産業)

38年前の品物が現在もあることが凄い。いい品物です。

対象商品:
09361073
2019-05-03
用途:
戸当たり刷新
めぐみマンション田中 様

材質、仕上がり、品格どれをとっても申し分のない品物。

1人が参考にしています
対象商品:
09361055
2017-09-15
用途:
両開きドアの戸当たりとして
建設業・工事業

戸当たりゴムの角度が調整できない。本体取り付け後頭部が回転して固定できれば使いやすい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする