ステンレス戸当り(巾木)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09361082 品番 D-155
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様フックなし 付属品10mmホールインアンカー 材質(本体)SUS304 仕上HL
注意
※フックなしには、本体のリングも付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:325

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09361064
2022-11-21
用途:
玄関ドアの戸当たり

玄関ポーチのコンクリート立上りに取付ます。
ステンレス製なので丈夫です。

対象商品:
09361064
2020-04-23
用途:
現在のフックが金具に届かなかった為。
株式会社シーイーテック 様 (建設業・工事業)

クッション部がもう1〜2mm横に厚いと縦につけられるかなと思いました。

対象商品:
09361064
2016-12-04
用途:
扉の当たり
株式会社サルーテ 平野 信也 様 (建設業・工事業)

フックが必要ないので外してもゴムが外れないようになっている点、GOODです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする