APLUS(クマモト)
APLUS(クマモト)の 建具金物
APLUS(クマモト)の ドア・扉金物
APLUS(クマモト)の 戸当り
ST 上框戸当 大 アンバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09361186
品番
D-175ダイ アンバー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥420
寸法A(mm)
91
寸法B(mm)
108
寸法C(mm)
10
材質(本体)
SUS304+白ゴム
呼称
大
仕上
アンバー