APLUS(クマモト)
APLUS(クマモト)の 建具金物
APLUS(クマモト)の ドア・扉金物
APLUS(クマモト)の 戸当り
戸当(上框戸当用)黒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09361213
品番
D-188クロ ARジュシ
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥76
販売価格(税別)
¥
69
バスケットに入れる
色
黒
材質(本体)
AR樹脂
寸法A(mm)
10.5
寸法F(mm)
9
寸法D(mm)
3.5
寸法E(mm)
4
寸法B(mm)
16.5
寸法C(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応