APLUS(クマモト)
APLUS(クマモト)の 建具金物
APLUS(クマモト)の ドア・扉金物
APLUS(クマモト)の 戸当り
戸当 フック付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
カールプラグ・タッピングビス付
注文コード
09361432
品番
D-600S-W
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質(フック)
SUS304
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
仕上
サチライトクローム
用途
各種戸当
仕様
カールプラグ・タッピングビス付