ST 三ツ穴取手

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09362446 品番 E-90-90
参考基準価格(税別)¥192 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
材質(本体)SUS304 寸法L(mm)93 寸法H(mm)21 用途各種取手 寸法(mm)90 仕上HL 寸法P1(mm)81 寸法P2(mm)7.5 寸法W1(mm)16 寸法W2(mm)11.5 RoHS指令(10物質対応)対応 取手取手

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09362464
2016-11-07
用途:
間仕切り用カーテンのアルミ角ポールに取っ手して使用

木に止めるとき今のビス穴で良いが、アルミ角に止める為
ビス穴がもう少し大きいサイズで

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする