APLUS(クマモト)
APLUS(クマモト)の 建具金物
APLUS(クマモト)の 鍵・錠前
APLUS(クマモト)の 空錠・ハンドル単体
ST 三ツ穴取手
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09362455
品番
E-90-105
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
材質(本体)
SUS304
寸法L(mm)
108
寸法H(mm)
24
用途
各種取手
寸法(mm)
105
仕上
HL
寸法P1(mm)
94
寸法P2(mm)
8.5
寸法W1(mm)
17
寸法W2(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
取手