ST L型金物

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード09362692 品番ST-905A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)SUS304 用途トイレブース等 仕上電解研磨

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:334

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09362692
2019-12-10
用途:
スクーター風防の取付
自動車・二輪車・自転車関連業

他車種の風防をスクーターに取り付けるために購入。しっかりしています、今のところ全く問題なしです。

1人が参考にしています
対象商品:
09362692
2019-10-30
用途:
バイク風防取付金具に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

非常に良いです、リブも入っていて強固です。バイクの風防を他車種に流用するために使用しましたが、今のところ強度で問題はありません。

対象商品:
09362683
2020-01-16
用途:
木製のトイレブースの改修
建設業・工事業

貫通ボルトが付属していてとても便利でした。もう1セット貫通ボルトか、同じあたまの木ビスが付属していると更に助かります。

対象商品:
09362692
2016-07-18
用途:
パーテーション
緒方工務店 様 (建設業・工事業)

取付安くて簡単でたいへんよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
詳細寸法を教えて下さい。
外形寸法、板厚、穴寸法
回答:
WEB画像の状態で、
横幅:38.5mm
高さ:44.5
(穴の中心より上半分:14.5、下半分30.0)
厚み:5mm
上記のような商品になっております。
2013-04-06

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする