シーフガード本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード09363261 品番SN-5035H-MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,750
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製品。
他に無い斬新なデザインとメタリック調に仕上げたカラーバリエーションが特徴です。

寸法H(mm)350 寸法W(mm)500 仕上焼付塗装 シリーズシーフガード RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取付アンカーは別途ご用意下さい。
長さは躯体に応じた物をお選び下さい。
取付位置は、製品下端で1650mm以上を確保して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする