※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
APLUS(クマモト)
APLUS(クマモト)の 建具金物
APLUS(クマモト)の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
APLUS(クマモト)の パイプブラケット
A型ブラケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09364573
品番
E-70-32 トオシ
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
寸法A(mm)
68.5
寸法B(mm)
66.5
寸法C(mm)
34
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
37
寸法F(mm)
74
寸法G(mm)
24
寸法S(mm)
32.5
材質
亜鉛ダイカスト
形状
直通
呼称(mm)
32
用途
パイプの固定に
種別
通
仕上
クロームメッキ