※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KS-MB3402PU-3L-S D-ALL ポスト 前入後出/両側防滴タイプ NASTA(ナスタ) 09365110 KS-MB3402PU-3L-S D-ALL ポスト 前入後出/両側防滴タイプ NASTA(ナスタ) 09365110 KS-MB3402PU-3L-S D-ALL ポスト 前入後出/両側防滴タイプ NASTA(ナスタ) 09365110 KS-MB3402PU-3L-S D-ALL ポスト 前入後出/両側防滴タイプ NASTA(ナスタ) 09365110

D-ALL ポスト 前入後出/両側防滴タイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ3戸用 錠前静音大型ダイヤル錠 仕上扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア 注文コード09365110 品番KS-MB3402PU-3L-S
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品はタイプ・錠前・仕上など12種類から選べます 他の種類を見る

独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。
盗難配慮機構(意匠登録済)
扉の急落を防ぐトルクヒンジ付
雨水が浸入しても郵便物が濡れにくい防滴構造を採用しております。防水構造ではありませんので、強風雨や諸条件によっては郵便物が濡れることがあります。

材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304) ステンレスヘアーライン タイプ3戸用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×300×335.8 対応(戸数)3戸用 仕上扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア 適合サイズ投函:レターパックライト 扉開閉方式 設置場所屋内/屋外 錠前静音大型ダイヤル錠 投函タイプ前入後出
注意
※可変ダイヤル錠(LK)は出荷時、初期開錠番号が設定されています。変更不要の場合は、そのままご使用いただけます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする