※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の エントランス
NASTA(ナスタ)の ポスト
NASTA(ナスタ)の 集合住宅用ポスト
公団型ポスト 1戸用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09366011
品番
KS-MB1AMN-L
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:ステンレス(SUS304)
タイプ
1戸用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
374×259×150
適合サイズ
投函:角2封筒
扉開閉方式
横
設置場所
屋内
錠前
静音大型ダイヤル錠
投函タイプ
前入前出