MP-1000 ステンレス鋼(SUS316)製面付ハンドル LAMP(スガツネ工業) 09366052

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MP-1000 ステンレス鋼(SUS316)製面付ハンドル LAMP(スガツネ工業) 09366052
MP-1000 ステンレス鋼(SUS316)製面付ハンドル LAMP(スガツネ工業) 09366052
MP-1000 ステンレス鋼(SUS316)製面付ハンドル LAMP(スガツネ工業) 09366052

ステンレス鋼(SUS316)製面付ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)1000
内容量1個注文コード09366052品番MP-1000
参考基準価格(税別)¥54,800販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

ハンドルの高さ・幅を広く取り、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。
ブラケット部は傾斜をつけており、人に優しいデザインです。またハンドルに継ぎ目がないため、手や衣服に引っ掛ける心配が無く、安全に使用できます。
面付仕様なので、正面から簡単に取り付けができます。

用途
半導体製造機器、特装車両、大型扉、搬送機器など
半導体製造機器、特装車輌、大型扉、搬送機器など
寸法L(mm)1000寸法P(mm)964材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨仕様推奨ねじ/十字穴付サラ小ねじM4または十字穴付サラタッピンねじ呼び4高さ(mm)65.4質量(g)1600種類ハンドルグリップ径(Φmm)25.4仕上鏡面研磨取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする