MG-190 ステンレス鋼(SUS316)製面付ハンドル LAMP(スガツネ工業) 09366077

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG-190 ステンレス鋼(SUS316)製面付ハンドル LAMP(スガツネ工業) 09366077
MG-190 ステンレス鋼(SUS316)製面付ハンドル LAMP(スガツネ工業) 09366077
MG-190 ステンレス鋼(SUS316)製面付ハンドル LAMP(スガツネ工業) 09366077

ステンレス鋼(SUS316)製面付ハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
寸法L(mm)216.7
内容量1個注文コード09366077品番MG-190
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ハンドルの高さ・幅を広く取り、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。
SEMI規格に準拠(SEMI S8-0701)
堅牢で耐食性に優れたステンレス鋼(SUS316)製
取付ねじ部は、トラス頭等にも対応可能
ハンドルの高さ・幅を広く取り、とても握りやすくしてあります。

用途
半導体製造機器、特装車両、大型扉、搬送機器など
半導体製造機器、特装車輌、大型扉、搬送機器など
寸法D(Φmm)18寸法H(mm)63寸法L(mm)216.7寸法P(mm)190寸法S(mm)8寸法W(mm)92寸法d(Φmm)7寸法h(mm)45材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨トラスコ品番320-3298質量(g)460種類ハンドル規格SEMI仕上鏡面研磨取付け方法丸穴推奨ねじ六角穴付ボルト M6寸法CR7.5耐荷重(N)654U字形種類ストレート面付形種類U字形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする